コンパクトBluetoothパンタグラフキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26916462 品番TK-FBP081BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,120

ケーブルレス、レシーバレスでスッキリ快適に使えるBluetooth(R)接続モデル。Windows PC/AndroidとMac PC、iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載したBluetooth(R)スタンダードキーボード。

付属品単3形アルカリ乾電池×1本(動作確認用) ブラック 質量(g)297(キーボード本体・電池含まず) 電源(キーボード本体)単3アルカリ乾電池、単3マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Android 4.1以降、OS X 10.8〜10.10、iOS 7.0以降 接続方式Bluetooth無線方式 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Android OS搭載機、Macintosh、iOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×142×24 通信方式GFSK キー配列日本語108キー(iOSのかな入力には対応していません) キーストローク(mm)1.5 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) キーピッチ(mm)19.0 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間約10か月(アルカリ乾電池) プロファイルHID(Human Interface Device)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26916462 TK-FBP081BK 31602543 TK-FBP101BK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム 1個 5,698 税込6,268 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする