50 マスキングテープ モノタロウ 26921852 50 マスキングテープ モノタロウ 26921852 50 マスキングテープ モノタロウ 26921852 50 マスキングテープ モノタロウ 26921852

マスキングテープ

(449件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2巻) 注文コード 26921852 品番 50
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途一般塗装用 粘着剤アクリル系 粘着力1.6N/10mm 用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2
注意
※被着体、塗料の種類によっては貼り跡やのり残りが発生する場合がありますので、問題がないことを確かめてからご使用下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 449
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
自動車板金塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車板金塗装作業に使用しています。
消耗品のため費用対効果の観点から価格も安価でモノタロウのマスキングテープが一番使いやすいと思います。直線の引張力と曲部のカーブ貼付時も破れず何度も貼ったり剥がしても粘着力が弱くならなくて良いです、程よい粘着力で剥がした跡がつきにくく綺麗に剥がせます。

2025-11-23
用途:
塗装時のマスキング
サービス業

マスキング以外に、メモを壁に貼るとき簡単に取れて壁にあとも残らない。

1人が参考にしています
対象商品:
26921807
2025-10-30
用途:
自動車の補修塗装等
サービス業

以前の仕事場で使っていたメーカー品より粘着力が高い。粘着力が高くても綺麗に剥がせる。
貼り直し修正しやすい。

2人が参考にしています
2026-02-13
用途:
塗装作業、補修作業、簡易包装

とにかく安い、養生後のノリ残りもなく多用途に重宝してます

2026-01-26
用途:
屋内の塗装
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

台所やふろ場など水回りの塗装の剥がれをスプレーで補修する。このテープは十分に接着しはがれてこなので、素人でも使いやすいと思う。

対象商品:
26921807
2026-02-24
用途:
マスキング、仮止め
建設業・工事業

もうちょい幅広い方を買うべきでした。ちょっと細かった。まぁ安いのでOK

2025-10-15
用途:
事務関係

モノタロウブランドのマステは粘着力が強く剥がれにくいです。
ですが、はがしてもきれいにはがせます。
何度も貼ったりはがしたりしましたが粘着力が落ちないです。
価格も安価です。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
26921816
2026-01-13
用途:
室内装修理時の各所マスキングに使用
金融・保険業

粘着力強いが、剥がし易さもあり問題無い。コスパも良いので満足です。保管していて性能が変わらないと良いと期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
芯の内径を教えて下さい。
回答:
38mmになります。
2人が参考にしています
2024-02-02
質問:
色は1色のみでしょうか。
回答:
1色のみです。
2024-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする