OS-1 経口補水液 オーエスワン 大塚製薬 26933542

経口補水液 オーエスワン

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード26933542 品番OS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

経口補水液オーエスワンは、WHO(世界保健機関)の提唱する経口補水療法の考え方に基づいた飲料で、その組成は、経口補水療法を発展させた米国小児科学会の指針に基づいています。
電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に適しています。

原材料
糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩
(添加物)クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料
賞味期限製造後1年 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:10kcal、タンパク質・脂質:0g、炭水化物:2.5g、食塩相当量:0.292g(ナトリウム:115mg)、カリウム:78mg、マグネシウム:2.4mg、リン:6.2mg、ブドウ糖:1.8g、塩素:177mg
注意
※凍らせないで下さい。内容液が膨張し、容器が破損する場合があります。
開栓後はすぐにお飲み下さい。中身が残った状態で常温で放置すると、容器が破裂したりキャップが飛ぶおそれがあり危険です。
※摂取上の注意
下記の1日当たり目安量を参考に、
脱水状態に合わせて適宜増減してお飲みください。
●学童〜成人(高齢者を含む):500〜1000mL/日
●幼児:300〜600mL/日
●乳児:体重1kgあたり30〜50mL/日
医師から脱水状態時の食事療法として指示された場合に限りお飲みください。医師、薬剤師、看護師、管理栄養士の指導に従ってお飲みください。食事療法の素材として適するものであって、多く飲用することによって原疾患が治癒するものではありません。
※オーエスワンは、他の飲料に比べてナトリウムとカリウムを多く含んでいます。
100mLあたりブドウ糖が1.8g含まれていますので、ナトリウム、カリウムの摂取制限を受けていらっしゃる方は、かかりつけ医師に必ずご相談ください。
※一般的にスポーツドリンクよりも電解質濃度が高く、糖濃度が低い組成になっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62975106
2018-02-06
用途:
サイクリング時
その他業種

もっと安くなればいいのになあ。1本1本買うより安いので箱で買いました。

対象商品:
62975106
2017-08-15
用途:
植木剪定作業
その他業種

外の仕事のため、熱中症になり易い危険が、多く考えられるため購入し、今年の夏から使用し助かっています。

対象商品:
26933542
2017-06-20
用途:
夏場の水分補給
自動車・二輪車・自転車関連業

数年前より熱中症対策として夏場はOS-1を購入しています。だいたいどこで購入しても価格は大差ないのですが 今回はお安く購入でき助かりました。

対象商品:
26933542
2017-09-11
用途:
心臓病のマルチーズがひどい咳をするので使っています
サービス業

とても飲みやすいようで、喜んで飲んでいます。また注文したいと思います。

対象商品:
62975106
2017-07-17
用途:
庭掃除等の途中水分補給

糖尿病治療をしている関係で医師の指導で500ccのオーエスワンを2Lのペットボトルに入れて残りの分を水で一杯にする。
こうすることで、丁度良い濃度で吸収が良いとのことです。

3人が参考にしています
対象商品:
62975106
2017-07-26
用途:
熱中症状態になったときの補水
教育・研究機関

この時期は必需品,市販品と同じであり,安く購入できるのが一番である。

対象商品:
26933542
2017-06-18
用途:
現場作業時熱中症対策

スポーツドリンクより効果あると思う他店より安いと思う

対象商品:
62975106
2017-07-18
用途:
工場内熱中症対策
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は非常によく軽い症状は回復し助かりました。 他ネット販売の方が安価でちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする