PWT1059 フロアタイル ロイヤルウッド(180×1260mm) 東リ 26934267

※色見本

PWT1059 フロアタイル ロイヤルウッド(180×1260mm) 東リ 26934267 PWT1059 フロアタイル ロイヤルウッド(180×1260mm) 東リ 26934267

フロアタイル ロイヤルウッド(180×1260mm)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(12枚) 注文コード26934267 品番PWT1059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,976
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)180×1260 シリーズロイヤルウッド 色番PWT1059 仕様表層透明ビニル層0.3mm エコマーク認定認定 面取R グリーン購入法適合 全厚(mm)3 エコマーク認定番号10123009
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27058544
2020-08-26
用途:
木床のササクレを修繕するよりは、上に置くものを探していたのですが、良い物を見つけました。
その他業種

試しに1箱買いましたが、良さそうだったので2箱追加し、計3箱購入しました。厚みも少なく、フィット感もよく、少しの水ならしみこまないし、今のところは「良かった」と考えています。 ただ、全くの素人が、初めてフローリグ張りに挑戦したので、これでよかったのか?と自信がありません。あまりクドイのも嫌ですが、簡単な材質の特長、張り方のコツのような説明書があればもっと良かったと思いました。ご検討ください。、

対象商品:
27058623
2019-04-26
用途:
自宅の床
その他業種

昔のビニールタイルと全く違ってしっかりしているし、表面も木材のような感じがします。色味がパソコンの色と違って白すぎて困っています。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする