ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マスカー/養生シート・養生ボード
ミヅシマ工業の 養生シート/カバー
ミヅシマ工業の 養生マット
ブラックターフ フラット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26945406
品番
厚み15mm×1000mm×2000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
長さ(m)
2
幅(mm)
1000
用途
工事現場歩行用・イベント会場など
材質
再生ゴム
厚さ(mm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、及び現場への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※パレット引き渡しのためフォークリフトが必須です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません