※施工例

らくらくマット

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26945442 品番 厚み15mm×1000mm×2000mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
長さ(m)2 幅(mm)1000 厚さ(mm)15 質量(kg)36
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26945433
2019-05-13
用途:
現場での歩車道の段差の解消
建設業・工事業

今まで使っていたゴムマットはリース品で丈夫でしたが、厚さもあり重く敷き作業が大変でした。この製品は薄めですが思ったより丈夫です。歩道の段差だけでなく、車道でも十分使えました。ただ車道では軽いので結構ずれますが・・・軽量で薄手なので丸めて倉庫に収納できるので購入して良かったと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする