JSP
JSPの マスカー/養生シート・養生ボード
JSPの 養生ボード
Pボードハード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15枚)
注文コード
26945948
品番
厚み3mm×1000mm×2000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。
ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
2000
用途
リフォーム・メンテナンスでの作業現場の部分養生・資材置きに
材質
発泡ポリプロピレン4倍(永久帯電防止)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません