アサヒ (引越)
アサヒ (引越)の マスカー/養生シート・養生ボード
アサヒ (引越)の 養生シート/カバー
アサヒ (引越)の 養生カバー
壁面養生パッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
26946386
品番
厚み4mm×1500mm幅(100mm×14連)×1500mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
作業現場ですばやく養生ができます。
色
青
材質
ターポリン+Pボード
用途
壁面の傷つき、汚れ防止に
長さ(mm)
1500
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません