※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一大宮
第一大宮の マスカー/養生シート・養生ボード
第一大宮の 養生シート/カバー
第一大宮の 養生カバー
暖段 直階段用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(14枚)
注文コード
26946492
品番
730mm×200mm+35mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
階段や柱など角部の保護に適したL字形状の養生材。
耐久性・耐衝撃性に優れ、くり返し使用可能な引越しや室内工事にかかせません。
色
青
材質
(本体)ポリプロピレン板、(裏面)発泡ポリエチレン
用途
階段の養生
厚さ(mm)
730
寸法(mm)
(踏み板)200+35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません