1036149 単クランプ Φ13穴付 国元商会 26947768

単クランプ Φ13穴付

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26947768 品番1036149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

KSオリジナルクランプ(独自のナット抜け防止構造)
48.6mm 42.7mmの兼用タイプ

タイプメッキ兼用自在 仕上高耐食性溶融メッキ鋼板

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26947768 1036149 63032473 1036151 単クランプΦ13穴付 国元商会 単クランプΦ13穴付 国元商会 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
アンテナの基礎取り付け

ベランダにアンテナ用の単管取り付けのために購入。このタイプは近所で売っていないので助かりました。

対象商品:
26947768
2020-08-25
用途:
ネット異種管接続工事
建設業・工事業

よかったです。
値段も買いやすく、ナイスです。
早速リピートします。

対象商品:
26947768
2020-08-20
用途:
インターロッキングは;がし

探して見つけたもので、ジャッキの上に乗せるため平らね面が必要医だった、予定通りの使用が出来た。

対象商品:
26947768
2019-02-22
用途:
重機へのスコップ取付け
有限会社maby 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

近隣のホームページには売っていなくて、コチラで購入。値段は安いですが、商品は全く問題有馬線。オススメです!

対象商品:
26947768
2018-09-28
用途:
スコップの取り付けに
その他業種

ピックアップロールバーの上に取り付けてスコップのホルダーとして使っています
できれば手で締め付けられるように蝶ねじを探してましたが,見つからないのでこちらの商品にしましたが,見た目も良くてオフロード感が出ててお薦めだと思います

対象商品:
26947768
2020-05-13
用途:
パイプハウスの補強
農・林・水産業

商品説明に高耐食溶融めっき鋼板となっています。しかしボルトと軸部分は外観からクロメートかユニクロめっきの様です。屋外で使用した場合、数年でこの部分から錆が発生すると思います。一部でも耐久性が劣る表面処理がある場合、弱い場所から錆が拡がる心配を感じたので、亜鉛塗料でさらに塗装しました。よって、この評価です。

対象商品:
26947768
2017-11-29
用途:
単管とパイプサポートの連結
個人のお客様

クランプの穴に、M12のボルトを通し、パイプサポートと連結しました。
ボルトの頭が、単管パイプと干渉することも無く、取り付けできます。
表面仕上もキレイで、便利な商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
26947768
2018-10-03
用途:
鉄での工作物作製時

近くのホームセンターにないのでとても助かります。品ぞろえが豊富なのがとてもいいです。品質は問題なく,発送も早くてありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする