GLF500R 詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ 26953377

詰替用マシンツールフィルター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フィルターサイズ(mm)500×200
内容量1セット(110枚)注文コード26953377品番GLF500R
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵
の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。

適合GLF500材質(フィルター)難燃性PLAフィルターサイズ(mm)500×200ミシン目(mm)200

商品説明動画

マシンツールフィルターGLF
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26953343
2023-03-05
用途: 粉塵がすごいので機械の電子部品保護
その他業種

自分で買ったのは初めてですが価格も品質も良かったです。また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする