※使用例

ビジネスボックス

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26957796 品番 08L00-GT0-K10ZA
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

縦置き・横置きが可能。

容量(L)約58 材質ABS樹脂 高さ(mm)315 タイプワンタッチロック 寸法(幅W×長さL)(mm)385×485 許容積載荷重(kg)10 適合車種CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001〜)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001〜1099999)、スーパーカブ110 (JA07)
注意
※取り付けには車種毎に異なる取付アタッチメント(別売り)が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26957805
2022-04-28
用途:
バイクの積載時
キクチマサシ 様 (サービス業)

ボックス下部に取り付ける為の設定がなく、単なる蓋つき箱状態だったのが、残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
26957805
2021-12-04
用途:
仕事に使用する道具入れ
研ぎ屋 とぎ吉 様 (サービス業)

この商品購入は3つ目ですが、頑丈で取り付けやすく、開け閉めも簡単で鍵もかけられて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする