GIVI B34 モノロックケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26959528 品番 94448
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。プッシュダウンクローズシステム採用の34モノロックケース。形状にもよりますが、ヘルメット+レインウェア程度の収納が可能です。

未塗装ブラック 容量(L)34 質量(kg)3.5(本体ベース込み) 最大積載量(kg)3 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×425×340
注意
※キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※レンズ部に防水性はありません。
※構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする