曜日別特売
TLP548J(F) アイソレータ(フォトカプラ) 東芝 26978009

アイソレータ(フォトカプラ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード26978009品番TLP548J(F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様赤外LED+フォトサイリスタ質量(g)0.4保存温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応順電流(mA)150(実効)動作温度範囲(℃)-40~100最大逆電圧(V)5絶縁電圧(Vrms)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする