マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
ノズルバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(900本)
注文コード
26981404
品番
0115-23
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
本体のみ
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
51.5
型番
NV-3
アズワン品番
61-0146-29
胴幅(mm)
長23.8×短17.0