マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
ノズルバイアル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(600本)
注文コード
26981413
品番
0115-24
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(mL)
15
仕様
本体のみ
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
58.5
型番
NV-4
アズワン品番
61-0146-30
胴幅(mm)
長27.8×短18.0