※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
ノズルバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(350本)
注文コード
26981438
品番
0115-26
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(mL)
30
仕様
本体のみ
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
82.2
型番
NV-6
アズワン品番
61-0146-32
胴幅(mm)
長31.9×短22.2