※サンプル画像 セット品ではございません、サイズご確認ください

サンプル管瓶 本体のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100本) 容量(mL)5 注文コード26981544 品番0201-042
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は容量・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)5 仕様本体のみ・透明 材質硼珪酸ガラス 型番No.2 色(本体)本体のみ・透明 アズワン品番61-0146-55 口内径×胴径×高さ(mm)13×18×:40 口内径×胴径×全長(mm)13×18×40
注意
※フタは付いていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする