※サンプル画像 セット品ではございません、サイズご確認ください
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
サンプル管瓶 本体のみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
3
注文コード
26981623
品番
0201-122
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
3
仕様
本体のみ・褐色
材質
硼珪酸ガラス
型番
No.01
色(本体)
本体のみ・褐色
アズワン品番
61-0146-63
口内径×胴径×全長(mm)
10.3×15×35
注意
※フタは付いていません