曜日別特売
0302-26 スピッチA マルエム[理化学・容器] 26982192

0302-26 スピッチA マルエム[理化学・容器] 26982192
0302-26 スピッチA マルエム[理化学・容器] 26982192

スピッチA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1ケース(250本)
容量(mL)4
内容量1ケース(250本)注文コード26982192品番0302-26
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
容量(mL)4材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)1型番直4cc径(Φ)×全長(mm)Φ12×75アズワン品番61-0147-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする