マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の 瓶/容器用キャップ
共栓
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
26982418
品番
0304-13
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
容量(mL)
25
形状
丸底
型番
S-25
A×B(mm)
18×200
摺合せ
15/25
仕様
共通摺合、目盛なし
材質
硼珪酸ガラス
アズワン品番
61-0147-52