※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の 瓶/容器用キャップ
共栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
26982436
品番
0304-15
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
形状
丸底
型番
S-10
A×B(mm)
16.5×105
摺合せ
14/10
仕様
共通摺合、目盛なし
材質
硼珪酸ガラス
アズワン品番
61-0147-54