マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の 瓶/容器用キャップ
共栓
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
26982445
品番
0304-16
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
容量(mL)
50
形状
丸底
型番
S-50
A×B(mm)
35×100
摺合せ
24/15
仕様
共通摺合、目盛なし
材質
硼珪酸ガラス
アズワン品番
61-0147-55