マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の 瓶/容器用キャップ
共栓
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
26982454
品番
0304-17
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
形状
スピッチ
型番
SP-10
A×B(mm)
16.5×105
摺合せ
14/10
仕様
共通摺合、目盛なし
材質
硼珪酸ガラス
アズワン品番
61-0147-56