バイアル瓶

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本) 注文コード 26983434 品番 0501-022
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
容量(mL)3 仕様透明・本体のみ 材質硼珪酸ガラス 口内径(Φmm)7 型番No.1 キャップ口内径:9.1mm アズワン品番61-0148-59 ガラス色透明 胴径×全長(mm)18×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする