マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
バイアル瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
26983452
品番
0501-042
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
透明・本体のみ
材質
硼珪酸ガラス
口内径(Φmm)
12.5
型番
No.3
キャップ
口内径:12.5mm
アズワン品番
61-0148-61
ガラス色
透明
胴径×全長(mm)
24.3×46.5