マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
バイアル瓶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
26983468
品番
0501-052
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(mL)
15
仕様
透明・本体のみ
材質
硼珪酸ガラス
口内径(Φmm)
12.5
型番
No.4
キャップ
口内径:12.5mm
アズワン品番
61-0148-62
ガラス色
透明
胴径×全長(mm)
27×53