マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
バイアル瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
26983504
品番
0501-092
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(mL)
100
仕様
透明・本体のみ
材質
硼珪酸ガラス
口内径(Φmm)
12.5
型番
No.8
キャップ
口内径:12.5mm
アズワン品番
61-0148-66
ガラス色
透明
胴径×全長(mm)
40.5×128