バイアル瓶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(100本) 容量(mL)2 注文コード26983513 品番0501-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は容量・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)2 仕様ゴム栓アルミキャップ付き 材質硼珪酸ガラス 褐色 口内径(Φmm)7 型番No.01 アズワン品番61-0148-67 胴径×全長(mm)15×33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26983513 0501-11 34876055 0501-11 バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器] バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器] 1箱(100本) 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする