マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
バイアル瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
3
注文コード
26983538
品番
0501-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
容量・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
3
仕様
ゴム栓アルミキャップ付き
材質
硼珪酸ガラス
色
褐色
口内径(Φmm)
7
型番
No.1
アズワン品番
61-0148-69
胴径×全長(mm)
18×33
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26983538
0501-12
34876064
0501-12
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
マルエム[理化学・容器]
1箱(100本)
¥
8,798
税込
¥
9,678
注文コードが変更になりました