マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
バイアル瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50本)
容量(mL)
50
注文コード
26983653
品番
0501-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
容量・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
仕様
ゴム栓アルミキャップ付き
材質
硼珪酸ガラス
色
褐色
口内径(Φmm)
12.5
型番
No.7
アズワン品番
61-0148-81
胴径×全長(mm)
40.5×78.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26983653
0501-18
34876125
0501-18
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
マルエム[理化学・容器]
1箱(50本)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました