マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
広口バイアル瓶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(35本)
注文コード
26983705
品番
0501-222
参考基準価格(税別)
¥21,980
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
本体/硼珪酸ガラス
色
褐色
口内径(Φmm)
22.2
型番
No.8
アズワン品番
61-0148-86
胴径×全長(mm)
50×100