マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
広口バイアル瓶
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30本)
注文コード
26983723
品番
0501-242
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(mL)
200
材質
本体/硼珪酸ガラス
色
褐色
口内径(Φmm)
22.2
型番
No.10
アズワン品番
61-0148-88
胴径×全長(mm)
53×140