0502-01 シリンジバイアル マルエム[理化学・容器] 26983732 0502-01 シリンジバイアル マルエム[理化学・容器] 26983732

シリンジバイアル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(64本) 注文コード 26983732 品番 0502-01
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
容量(mL)2 透明 型番CV-02 アズワン品番61-0148-89 口内径×胴径×全高(mm)5.4×11.7×35 仕様チューブホルダーにセット済み 材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き 材質(本体)硼珪酸ガラス キャップ口内径:5.4mm 材質(パッキン)4Fsi ガラス色透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする