0502-07 シリンジバイアル マルエム[理化学・容器] 26983793 0502-07 シリンジバイアル マルエム[理化学・容器] 26983793

シリンジバイアル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20本) 注文コード 26983793 品番 0502-07
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
容量(mL)19 透明 型番CV-5 アズワン品番61-0148-95 口内径×胴径×全高(mm)15.0×27.0×55 仕様チューブホルダーにセット済み 材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き 材質(本体)硼珪酸ガラス キャップ口内径:15.0mm 材質(パッキン)4Fsi ガラス色透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする