※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
シリンジバイアル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
26983854
品番
0502-13
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
容量(mL)
5
色
褐色
型番
CV-1
アズワン品番
61-0149-02
口内径×胴径×全高(mm)
7.2×16.5×45
仕様
チューブホルダーにセット済み
材質
本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
材質(本体)
硼珪酸ガラス
キャップ
口内径:7.2mm
材質(パッキン)
4Fsi
ガラス色
褐色