マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
シリンジバイアル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
26983863
品番
0502-14
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
容量(mL)
6
色
褐色
型番
CV-2
アズワン品番
61-0149-03
口内径×胴径×全高(mm)
10.0×18.0×45
仕様
チューブホルダーにセット済み
材質
本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
材質(本体)
硼珪酸ガラス
キャップ
口内径:10.0mm
材質(パッキン)
4Fsi
ガラス色
褐色