マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
シリンジバイアル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30本)
注文コード
26983872
品番
0502-15
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
容量(mL)
10
色
褐色
型番
CV-3
アズワン品番
61-0149-04
口内径×胴径×全高(mm)
10.0×21.0×50
仕様
チューブホルダーにセット済み
材質
本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
材質(本体)
硼珪酸ガラス
キャップ
口内径:10.0mm
材質(パッキン)
4Fsi
ガラス色
褐色