マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
ミクロバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
3
注文コード
26983985
品番
0505-0202
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
3
仕様
本体のみ
材質
本体/硼珪酸ガラス
タイプ
オーバーキャップタイプ
型番
OMV-2本体
アズワン品番
61-0149-15
口内径×胴径×全高(mm)
7.8×11.75×32