マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
ミクロバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
1.5
注文コード
26984003
品番
0505-04
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1.5
仕様
オーバーキャップタイプ
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
色
褐色
型番
OMV-2
アズワン品番
61-0149-17
口内径×胴径×全高(mm)
7.8×11.75×32.0