0505-042 ミクロバイアル マルエム[理化学・容器] 26984012 0505-042 ミクロバイアル マルエム[理化学・容器] 26984012

ミクロバイアル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100本) 容量(mL)1.5 注文コード26984012 品番0505-042
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は容量・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)1.5 仕様褐色・本体のみ 材質本体/硼珪酸ガラス タイプオーバーキャップタイプ 型番OMV-2 アズワン品番61-0149-18 口内径×胴径×全高(mm)7.8×15×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする