マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
ミクロバイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
3
注文コード
26984037
品番
0505-052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
容量・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
3
仕様
褐色・本体のみ
材質
本体/硼珪酸ガラス
タイプ
オーバーキャップタイプ
型番
OMV-3
アズワン品番
61-0149-20
口内径×胴径×全高(mm)
7.8×15×45