マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
ミクロバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(84本)
容量(mL)
0.7
注文コード
26984046
品番
0505-08
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
0.7
仕様
オートクレーブ可
材質
本体(硼珪酸ガラス)+ホールキャップ+4FSiパッキン付
色
透明
型番
MVS-03
A×B×C(mm)
10.0×32×4.5
アズワン品番
61-0149-23