マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
ミクロバイアル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60本)
容量(mL)
4
注文コード
26984064
品番
0505-10
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
4
仕様
オートクレーブ可
材質
本体(硼珪酸ガラス)+ホールキャップ+4FSiパッキン付
色
透明
型番
MVS-01
A×B×C(mm)
15.0×45×7.2
アズワン品番
61-0149-25