マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
ミクロバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200本)
容量(mL)
1.5
注文コード
26984098
品番
0505-13
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1.5
仕様
本体のみ
材質
本体/硼珪酸ガラス
タイプ
ストレートタイプ
型番
MST-02
A×B×C(mm)
11.7×34×9.7
アズワン品番
61-0149-28