マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の 滴瓶/スポイト瓶
ドロップパイアルSタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24本)
注文コード
26985656
品番
0811-0202
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
容量(mL)
22
型番
No.5 褐色
A×B(mm)
27×68
アズワン品番
61-0153-16
セット内容
本体(硼珪酸ガラス)、スポイド天然ゴムグレー、ホールキャップPP白、ガラススポイド先曲りの組み合わせ
材質
硼珪酸ガラス 日本電気硝子製
色(本体)
褐色