マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の 滴瓶/スポイト瓶
ドロップパイアルSタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20本)
注文コード
26985665
品番
0811-03
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
容量(mL)
28
型番
No.6
A×B(mm)
30×68
アズワン品番
61-0153-17
セット内容
本体(硼珪酸ガラス)、スポイド天然ゴムグレー、ホールキャップPP白、ガラススポイド先曲りの組み合わせ
材質
硼珪酸ガラス 日本電気硝子製
色(本体)
透明