ミニスポイド瓶

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(30本) 容量(mL)10 アズワン品番61-0153-37 注文コード26985866 品番0813-09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は容量・アズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)10 型番MS-3L (透明) A×B(mm)23.0×45 アズワン品番61-0153-37 セット内容本体(硼珪酸ガラス)+スポイドセット(天然ゴム仕様)付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26985832
2024-07-16
用途:
フラワーエッセンスの小分け

スポイト先端が丸くなく、長さがなるべく瓶の底に近いものを探しており購入。実際に使ってみても使いやすかった

1人が参考にしています
対象商品:
26985823
2022-05-10
用途:
エッセンスの小分けに。
医療・福祉・介護関連業

ちょうど良いサイズで満足しています。また購入したいです。

対象商品:
26985875
2021-04-18
用途:
アロマテラピー
サービス業

大きさがちょうどよく、ガラスの透明度も良い
スポイトのゴムが溶けてくるので(キャリアオイルで)シリコンのものもあると良い。別でシリコンスポイトを注文し付け替えているのでもったいないので

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする