曜日別特売
0813-10 ミニスポイド瓶 マルエム[理化学・容器] 26985875

0813-10 ミニスポイド瓶 マルエム[理化学・容器] 26985875
0813-10 ミニスポイド瓶 マルエム[理化学・容器] 26985875

ミニスポイド瓶

(3件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1ケース(30本)
容量(mL)10
A×B(mm)23.0×45
型番MS-3L (褐色)
内容量1ケース(30本)注文コード26985875品番0813-10
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
容量(mL)10型番MS-3L (褐色)A×B(mm)23.0×45アズワン品番61-0153-38セット内容本体(硼珪酸ガラス)+スポイドセット(天然ゴム仕様)付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26985832
2024-07-16
用途: フラワーエッセンスの小分け

スポイト先端が丸くなく、長さがなるべく瓶の底に近いものを探しており購入。実際に使ってみても使いやすかった

1が参考にしています
対象商品 : 26985823
2022-05-10
用途: エッセンスの小分けに。
医療・福祉・介護関連業

ちょうど良いサイズで満足しています。また購入したいです。

対象商品 : 26985875
2021-04-18
用途: アロマテラピー
サービス業

大きさがちょうどよく、ガラスの透明度も良い
スポイトのゴムが溶けてくるので(キャリアオイルで)シリコンのものもあると良い。別でシリコンスポイトを注文し付け替えているのでもったいないので

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする