曜日別特売
0816-11 PPスプレーバイアル マルエム[理化学・容器] 26986225

0816-11 PPスプレーバイアル マルエム[理化学・容器] 26986225
0816-11 PPスプレーバイアル マルエム[理化学・容器] 26986225

PPスプレーバイアル

(2件のレビュー)
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1ケース(50本)容量(mL)5注文コード26986225品番0816-11
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
容量(mL)5材質本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)型番No.2A×B(mm)15.5×44アズワン品番61-0153-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-05
用途: 殺菌剤の小分け用
製造業

透明の物がほしかったので、良かったです。
少々お値段が高いのが難点ですが、持ち運びやお裾分けするには、申し分なく再購入を検討中です。
ありがとうございました。

対象商品 : 26986243
2020-04-06
用途: 除菌液を充填
アサヒ印刷工業株式会社製造業

若干小さいかと思いましたが、携帯するにはちょうど良かったです。
割れる心配もなく満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする